text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Końcówki śrubowe z nakrętką, do zgrzewania, din 525 DIN 525 Stal Bez pokrycia 4.6 weldable M6X130

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.6 weldable
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Specyfikacje

Diameter M6
Length 130 mm
Klasa 4.6 weldable
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

b 35
d-D M6
ds (max.) 6
L (mm) 130
m 4
P 1
s 10

Normy

DIN 525

Numery artykułów

Numer artykułu 16221.060.130
EAN 8717077313750
UBB 500650992232
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.