text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752 Stal sprężynowa 420-560 HV30 Ocynkowane 3X14MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3 mm
Length 14 mm
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.

Wymiary

a (min.) 0.5
d1 (maks.) 3.5
d1 (min.) 3.3
d2 ≈ 2.1
D (mm) 3
L (mm) 14
s 0.6
V 6.32

Normy

NEN 2458
ISO 8752
BS 7060
DIN 1481

Numery artykułów

Numer artykułu 39105.030.014
EAN 8717077256408
UBB 500649079885
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.