text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752 Stal sprężynowa 420-560 HV30 Ocynkowane 3X10MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 0.34
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3 mm
Length 10 mm
Marka Fabory
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 0.34
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
Kod towaru

Wymiary

a (min.) 0.5
d1 (maks.) 3.5
d1 (min.) 3.3
d2 ≈ 2.1
D (mm) 3
L (mm) 10
s 0.6
V 6.32

Normy

BS 7060
ISO 8752
NEN 2458
DIN 1481

Numery artykułów

Numer artykułu 39105.030.010
EAN 8717077256385
UBB 500649079620
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.