text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione DIN ≈1481 Stainless spring steel 1X12MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stainless spring steel
Info
  • Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
  • a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 1 mm
Length 12 mm
Materiał Stainless spring steel
Info
  • Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
  • a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.

Wymiary

a 0.15
d1 (maks.) 1.3
d1 (min.) 1.2
d2 ≈ 0.8
D (mm) 1
L (mm) 12
s 0.2

Normy

NEN ≈2458
DIN ≈1481
ISO ≈8752
BS ≈7060

Numery artykułów

Numer artykułu 51428.010.012
EAN 8717077009615
UBB 500635835415
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.