text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione DIN ≈1481 Stainless spring steel 1X10MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stainless spring steel
Info
  • Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
  • a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 1 mm
Length 10 mm
Materiał Stainless spring steel
Info
  • Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
  • a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.

Wymiary

a 0.15
d1 (maks.) 1.3
d1 (min.) 1.2
d2 ≈ 0.8
D (mm) 1
L (mm) 10
s 0.2

Normy

DIN ≈1481
BS ≈7060
NEN ≈2458
ISO ≈8752

Numery artykułów

Numer artykułu 51428.010.010
EAN 8717077009608
UBB 500635835332
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.