text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Kołki z karbami zbieżnymi na całej długości DIN 1471 Stal automatowa 4X32MM

  1. Kod artykułu 39710.040.032
  2. Numer EAN 8717077083363
  3. UBB 500645362749
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
d1 4
Średnica (mm) 4
Długość (L) (mm) 32
Uwagi
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Materiał Stal automatowa
DIN 1471
ISO 8744
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

c ≈ 0.5
d2 4.25
r ≈ 4
Tolerancja h11
V 10.6
  1. Pobierz E-doc
  2. Pobierz model CAD