text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki z karbami równoległymi na całej długości, ze ścięciem DIN 1473 Stal automatowa 5X18MM

  1. Kod artykułu 39730.050.018
  2. Numer EAN 8717077084346
  3. UBB 500645372565
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
d1 5
Średnica (mm) 5
Długość (L) (mm) 18
Uwagi
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Materiał Stal automatowa
ISO 8740
DIN 1473
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

c ≈ 0.6
d2 5.25
f ≈ 2
r ≈ 5
Tolerancja h11
V 16.5
  1. Pobierz E-doc
  2. Pobierz model CAD