text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki z karbami równoległymi na całej długości, ze ścięciem DIN 1473 Stal automatowa 4X14MM

  1. Kod artykułu 39730.040.014
  2. Numer EAN 8717077084247
  3. UBB 500645371575
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
d1 4
Średnica (mm) 4
Długość (L) (mm) 14
Uwagi
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Materiał Stal automatowa
DIN 1473
ISO 8740
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

c ≈ 0.4
d2 4.25
f ≈ 1.8
r ≈ 4
Tolerancja h11
V 10.6
  1. Pobierz E-doc
  2. Pobierz model CAD