text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki walcowe DIN 7 Stal automatowa 1,5X12MM

  1. Kod artykułu 39070.015.012
  2. Numer EAN 8717077079229
  3. UBB 500645322248
  4. UNSPSC 31163203

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
d1 (m6) 1.5
Średnica (mm) 1.5
Długość (L) (mm) 12
Uwagi
  • Kołki walcowe są zaprojektowane do łączenia dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Przez dobór odpowiedniego rozmiaru można uzyskać połączenie typu ciernego. Jeżeli takie połączenie ma być wielokrotnie rozłączane, to lepiej jest zastosować kołki stożkowe, zgodnie z DIN 1.
  • d x L: Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców.
Materiał Stal automatowa
ISO ≈2338
BS ≈1804-2
DIN 7
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

c (maks.) 0.23
d1 (m6) 1.5
r ≈ 1,5