text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki stożkowe, toczone DIN 1 B Stal automatowa 20X80MM

  1. Kod artykułu 39000.200.080
  2. Numer EAN 8717077040793
  3. UBB 500644913971
  4. UNSPSC 31163205

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 10 sztuk
Tylko pełne opakowanie
d1 20
Średnica (mm) 20
Długość (L) (mm) 80
Uwagi
  • Kołki stożkowe są zaprojektowane do blokowania i/lub łączenia przez tarcie dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Kształt stożkowy pozwala na wielokrotne rozłączanie połączenia, a kiedy elementy zostają ponownie połączone, ich wzajemne położenie pozostaje równie dokładne co poprzednim razem, a połączenie trące jest równie mocne co wcześniej.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Materiał Stal automatowa
ISO 2339 B
DIN 1 B
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

c (maks.) 3
d2 > 160
d2 -
r ≈ 20
W (min.) -
  1. Pobierz E-doc
  2. Pobierz model CAD