text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752 Stal sprężynowa 420-560 HV30 Ocynkowane 6X20MM

  1. Kod artykułu 39105.060.020
  2. Numer EAN 8717077256606
  3. UBB 500649081840
  4. UNSPSC 31163201

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
d (nom.) 6
Średnica (mm) 6
Długość (L) (mm) 20
Uwagi
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Obróbka powierzchni Ocynkowane
DIN 1481
ISO 8752
BS 7060
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

a (min.) 1.2
d1 (maks.) 6.7
d1 (min.) 6.4
d2 4
s 1.2
V 26.04
  1. Pobierz E-doc
  2. Pobierz model CAD