text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione DIN ≈1481 Stainless spring steel 4,5X10MM

  1. Kod artykułu 51428.045.010
  2. Numer EAN 8717077785847
  3. UBB 500635840449
  4. UNSPSC 31163201

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 500 sztuk
Tylko pełne opakowanie
d (nom.) 4.5
Średnica (mm) 4.5
Długość (L) (mm) 10
Uwagi
  • Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
  • a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.
Materiał Stainless spring steel
BS ≈7060
ISO ≈8752
DIN ≈1481
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

a 0,8
d1 (maks.) 5.1
d1 (min.) 4.9
d2 2.9
s 1
  1. Pobierz E-doc