text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw matryc Knipex do złączy koncentrycznych 5,4/6,48/1,72 mm 50 x 17 mm


Matryca do zaciskania Funkcja 1: zdolność zaciskania sześciokątna 5,4 mm. Funkcja 3: zdolność zaciskania sześciokątna 6,48 mm. Funkcja 3: zdolność zaciskania sześciokątna 1,72 mm. Zastosowanie: złącza koncentryczne RG 58, 59, 62, 71, tuleje 223: 6.4, 7.6, 2.1. - Zastosowanie: Złącza koncentryczne RG 58. RG59. RG62. RG71- Liczba profili zaciskania: 3- Pojemność SW mm: 5,4 / 6,48 / 1,72 mm

Numero articolo 0W464309
Marka Knipex
Kod towaru 82032000
Confezionato per 1

Specifiche

Marka Knipex
Kod towaru 82032000

Descrizione

Matryca do zaciskania Funkcja 1: zdolność zaciskania sześciokątna 5,4 mm. Funkcja 3: zdolność zaciskania sześciokątna 6,48 mm. Funkcja 3: zdolność zaciskania sześciokątna 1,72 mm. Zastosowanie: złącza koncentryczne RG 58, 59, 62, 71, tuleje 223: 6.4, 7.6, 2.1. - Zastosowanie: Złącza koncentryczne RG 58. RG59. RG62. RG71- Liczba profili zaciskania: 3- Pojemność SW mm: 5,4 / 6,48 / 1,72 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 0W464309
EAN 4003773030959
UBB 500641786552
UNSPSC 27112147
Nr articolo produttore  97 49 40
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.