text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZ TNĄC SKOŚ ZWIĘK PRZEŁ 7401-160


Obcinak ukośny o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.5mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2.0mm

Article number K1074.100.160
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Packed per 1

Specifications

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 170
Kod towaru
Type High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated

Description

Obcinak ukośny o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.5mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2.0mm

Article numbers

Article number K1074.100.160
EAN 4003773033141
UBB 419104210275
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  74 01 160
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.