text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

KIPP Tension levers 20 degrees, external thread Stal nierdzewna 1.4305/tworzywo sztuczne M16X6,0X20

  1. Kod artykułu 58017.160.020
  2. Numer EAN 4059245075553
  3. UBB 500689453156
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0109.3161X20

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
H1 6,0
L 20
X M16
Materiał Stal nierdzewna/tworzywo sztuczne
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Info Materiał: Części stalowe ze stali nierdzewnej, 1.4305, czarna plastikowa gałka. Wersja: Części ze stali polerowanej. Gałka polerowana.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 128.5
A2 15
D 23
D1 33
D2 32
D3 13
H 58
H2 47
H3 81
H4 65
H1 6,0
Liczba zębów 26
X M16