text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Precision indexing plungers with tapered pin, lockable Stal, kula rękojeści termoplast czarna/szara 25MM


Numer artykułu
D1_MM 50
Materiał Stal
Info Materiał: Stal. Gałka z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Hartowana i szlifowana. Gałka czarno-szara.Uwaga: Trzpienie ustalające z tulejami są doskonałym połączeniem do szybkiego pozycjonowania i mocowania. Precyzyjna konstrukcja zarówno trzpienia ustalającego, jak i tulei gwarantuje wysoką powtarzalność podczas montażu dwóch elementów. Informacje techniczne patrz instrukcja montażu i instalacji.
Pakowane po 1

Specyfikacje

D1_MM 50
Materiał Stal
Info Materiał: Stal. Gałka z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Hartowana i szlifowana. Gałka czarno-szara.Uwaga: Trzpienie ustalające z tulejami są doskonałym połączeniem do szybkiego pozycjonowania i mocowania. Precyzyjna konstrukcja zarówno trzpienia ustalającego, jak i tulei gwarantuje wysoką powtarzalność podczas montażu dwóch elementów. Informacje techniczne patrz instrukcja montażu i instalacji.

Wymiary

D 25
D1 50
D2 42
D3 38
F1 = springiness beginning in N 39
F2 = springiness end in N 73
L1 51
L2 58.5
L3 13
L4 6
L5 3
L 60

Numery artykułów

Numer artykułu 58643.000.025
EAN 4059245021444
UBB 500689907250
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0359.125

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.