Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Precyzyjne trzpienie ustalające z trzpieniem stożkowym, blokowane
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
Części maszyn
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające, precyzyjne
Precyzyjne trzpienie ustalające z trzpieniem stożkowym, blokowane
58643
58643.000.012
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
KIPP Precision indexing plungers with tapered pin, lockable Stal, kula rękojeści termoplast czarna/szara 12MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
D1_MM
32
Materiał
Stal
Info
Materiał: Stal. Gałka z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Hartowana i szlifowana. Gałka czarno-szara.Uwaga: Trzpienie ustalające z tulejami są doskonałym połączeniem do szybkiego pozycjonowania i mocowania. Precyzyjna konstrukcja zarówno trzpienia ustalającego, jak i tulei gwarantuje wysoką powtarzalność podczas montażu dwóch elementów. Informacje techniczne patrz instrukcja montażu i instalacji.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
D1_MM
32
Materiał
Stal
Info
Materiał: Stal. Gałka z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Hartowana i szlifowana. Gałka czarno-szara.Uwaga: Trzpienie ustalające z tulejami są doskonałym połączeniem do szybkiego pozycjonowania i mocowania. Precyzyjna konstrukcja zarówno trzpienia ustalającego, jak i tulei gwarantuje wysoką powtarzalność podczas montażu dwóch elementów. Informacje techniczne patrz instrukcja montażu i instalacji.
Wymiary
D
12
D1
32
D2
23
D3
20
F1 = springiness beginning in N
22
F2 = springiness end in N
35
L1
33
L2
40.5
L3
13
L4
6
L5
3
L
35
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58643.000.012
EAN
4059245021413
UBB
500689906914
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0359.112