text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Indexing plungers without collar, without locking slot Spawalna stal nierdzewna 1.4301, szpilka niehartowana 5MM


Numer artykułu
D1_MM 12
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4301
Info Materiał: stal nierdzewna Tuleja 1.4301 spawalna. Trzpień ustalający 1.4305. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Aby spawać trzpienie indeksujące, zalecamy spawanie w osłonie gazów ochronnych za pomocą urządzeń do spawania TIG.
Pakowane po 4
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

D1_MM 12
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4301
Info Materiał: stal nierdzewna Tuleja 1.4301 spawalna. Trzpień ustalający 1.4305. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Aby spawać trzpienie indeksujące, zalecamy spawanie w osłonie gazów ochronnych za pomocą urządzeń do spawania TIG.

Wymiary

D 5
D1 12
D2 21
F1 = springiness beginning in N 5
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 5
L1 24
L 43.5

Numery artykułów

Numer artykułu 58623.000.005
EAN 4059245017072
UBB 500689892304
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0346.11105

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.