text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Indexing plungers without collar, without locking slot Spawalna stal nierdzewna 1.4301, szpilka hartowana 8MM


Numer artykułu
D1_MM 18
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4301
Info Materiał: stal nierdzewna Tuleja 1.4301 spawalna. Trzpień ustalający 1.4034. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Aby spawać trzpienie indeksujące, zalecamy spawanie w osłonie gazów ochronnych za pomocą urządzeń do spawania TIG.
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

D1_MM 18
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4301
Info Materiał: stal nierdzewna Tuleja 1.4301 spawalna. Trzpień ustalający 1.4034. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Aby spawać trzpienie indeksujące, zalecamy spawanie w osłonie gazów ochronnych za pomocą urządzeń do spawania TIG.

Wymiary

D 8
D1 18
D2 33
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 35
F x 30° 2.3
H 8
L1 36
L 68

Numery artykułów

Numer artykułu 58621.000.008
EAN 4059245016976
UBB 500689891645
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0346.01308

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.