Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Trzpienie ustalające bez kołnierza, bez szczeliny blokującej
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
Części maszyn
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające bez kołnierza, bez szczeliny blokującej
58621
58621.000.005
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
KIPP Indexing plungers without collar, without locking slot Spawalna stal nierdzewna 1.4301, szpilka hartowana 5MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
D1_MM
12
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4301
Info
Materiał: stal nierdzewna Tuleja 1.4301 spawalna. Trzpień ustalający 1.4034. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Aby spawać trzpienie indeksujące, zalecamy spawanie w osłonie gazów ochronnych za pomocą urządzeń do spawania TIG.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 4
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
D1_MM
12
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4301
Info
Materiał: stal nierdzewna Tuleja 1.4301 spawalna. Trzpień ustalający 1.4034. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Aby spawać trzpienie indeksujące, zalecamy spawanie w osłonie gazów ochronnych za pomocą urządzeń do spawania TIG.
Wymiary
D
5
D1
12
D2
21
F1 = springiness beginning in N
5
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1.3
H
5
L1
24
L
43.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58621.000.005
EAN
4059245016952
UBB
500689891561
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0346.01105