text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Indexing plungers without collar, with locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka utwardzana 16MM


Numer artykułu
D1_MM 24
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Dostępna jest podkładka wspomagająca wkręcanie trzpieni ustalających. Podkładka wsuwa się pod gałkę grzybkową, tak że bolce nośne wchodzą w szczelinę.
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

D1_MM 24
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Dostępna jest podkładka wspomagająca wkręcanie trzpieni ustalających. Podkładka wsuwa się pod gałkę grzybkową, tak że bolce nośne wchodzą w szczelinę.

Wymiary

D 16
D1 24
D2 40
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 36
F x 30° 3.2
H 16
L1 50
L2 30
L 96
P 2
SW 36

Numery artykułów

Numer artykułu 58603.000.016
EAN 4059245014873
UBB 500689881331
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0343.02516

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.