text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Indexing plungers without collar, high, without locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka nieutwardzana 5MM


Numer artykułu
D1_MM 10
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4305 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Możemy dostarczyć wkręcaną podkładkę, która pomoże wkręcić trzpienie indeksujące. Podkładka wsuwa się pod wyprzęgniętą gałkę grzybkową, tak że bolce nośne wchodzą w szczelinę.
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

D1_MM 10
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4305 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Możemy dostarczyć wkręcaną podkładkę, która pomoże wkręcić trzpienie indeksujące. Podkładka wsuwa się pod wyprzęgniętą gałkę grzybkową, tak że bolce nośne wchodzą w szczelinę.

Wymiary

D 5
D1 10
D2 21
F1 = springiness beginning in N 5
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 5
L1 24
L2 18
L 47
P 1

Numery artykułów

Numer artykułu 58610.000.005
EAN 4059245015948
UBB 500689884558
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0344.11105

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.