text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Indexing plungers with threaded pin, without collar, without locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka utwardzana 6MM


Numer artykułu
D1_MM 12
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Na wystającym gwintowanym sworzniu można zamontować specjalne uchwyty. Ten sworzeń nadaje się również do automatycznego uruchamiania, na przykład przez sterowany programowo siłownik pneumatyczny lub zdalne sterowanie za pomocą cięgien Bowdena. Dostępna jest podkładka ułatwiająca wkręcanie trzpieni ustalających. Podkładka umieszczana jest na gwintowanej tulei, tak aby kołki nośne wchodziły w szczelinę.
Pakowane po 4
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

D1_MM 12
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Na wystającym gwintowanym sworzniu można zamontować specjalne uchwyty. Ten sworzeń nadaje się również do automatycznego uruchamiania, na przykład przez sterowany programowo siłownik pneumatyczny lub zdalne sterowanie za pomocą cięgien Bowdena. Dostępna jest podkładka ułatwiająca wkręcanie trzpieni ustalających. Podkładka umieszczana jest na gwintowanej tulei, tak aby kołki nośne wchodziły w szczelinę.

Wymiary

D 6
D1 12
D2 6
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L1 28
L2 8
L 42
P 1.5

Numery artykułów

Numer artykułu 58615.000.006
EAN 4059245016181
UBB 500690001937
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0345.01206

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.