Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Trzpienie ustalające z trzpieniem gwintowanym, bez kołnierza, bez nakrętki zabezpieczającej
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
Części maszyn
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające z trzpieniem gwintowanym, bez kołnierza, bez nakrętki zabezpieczającej
58615
58615.000.010
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
KIPP Indexing plungers with threaded pin, without collar, without locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka utwardzana 10MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
D1_MM
20
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4305
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Info
Materiał: stal nierdzewna Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Na wystającym gwintowanym sworzniu można zamontować specjalne uchwyty. Ten sworzeń nadaje się również do automatycznego uruchamiania, na przykład przez sterowany programowo siłownik pneumatyczny lub zdalne sterowanie za pomocą cięgien Bowdena. Dostępna jest podkładka ułatwiająca wkręcanie trzpieni ustalających. Podkładka umieszczana jest na gwintowanej tulei, tak aby kołki nośne wchodziły w szczelinę.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
D1_MM
20
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4305
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Info
Materiał: stal nierdzewna Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Na wystającym gwintowanym sworzniu można zamontować specjalne uchwyty. Ten sworzeń nadaje się również do automatycznego uruchamiania, na przykład przez sterowany programowo siłownik pneumatyczny lub zdalne sterowanie za pomocą cięgien Bowdena. Dostępna jest podkładka ułatwiająca wkręcanie trzpieni ustalających. Podkładka umieszczana jest na gwintowanej tulei, tak aby kołki nośne wchodziły w szczelinę.
Wymiary
D
10
D1
20
D2
8
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
34
F x 30°
2.8
H
10
L1
40
L2
12
L
62
P
1.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58615.000.010
EAN
4059245016204
UBB
500689887940
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0345.01410