text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with threaded pin, without collar, without locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka nieutwardzana 6MM


Numer artykułu
D1_MM 12
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4305 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Możemy dostarczyć wkręcaną podkładkę, która pomoże wkręcić trzpienie indeksujące. Podkładka wsuwa się pod wyprzęgniętą gałkę grzybkową, tak że bolce nośne wchodzą w szczelinę.
Pakowane po 4
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

D1_MM 12
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4305 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Możemy dostarczyć wkręcaną podkładkę, która pomoże wkręcić trzpienie indeksujące. Podkładka wsuwa się pod wyprzęgniętą gałkę grzybkową, tak że bolce nośne wchodzą w szczelinę.

Wymiary

D 6
D1 12
D2 6
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L1 28
L2 8
L 42
P 1.5

Numery artykułów

Numer artykułu 58617.000.006
EAN 4059245016464
UBB 500689889276
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0345.11206

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.