Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Trzpienie ustalające z trzpieniem gwintowanym, bez kołnierza, bez nakrętki zabezpieczającej
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
Części maszyn
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające z trzpieniem gwintowanym, bez kołnierza, bez nakrętki zabezpieczającej
58617
58617.000.016
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
KIPP Indexing plungers with threaded pin, without collar, without locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka nieutwardzana 16MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
D1_MM
24
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4305
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Info
Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4305 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Możemy dostarczyć wkręcaną podkładkę, która pomoże wkręcić trzpienie indeksujące. Podkładka wsuwa się pod wyprzęgniętą gałkę grzybkową, tak że bolce nośne wchodzą w szczelinę.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
D1_MM
24
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4305
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Info
Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4305 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Możemy dostarczyć wkręcaną podkładkę, która pomoże wkręcić trzpienie indeksujące. Podkładka wsuwa się pod wyprzęgniętą gałkę grzybkową, tak że bolce nośne wchodzą w szczelinę.
Wymiary
D
16
D1
24
D2
10
F1 = springiness beginning in N
20
F2 = springiness end in N
46
F x 30°
3.2
H
16
L1
50
L2
14
L
80
P
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58617.000.016
EAN
4059245016501
UBB
500689889680
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0345.11516