text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Indexing plungers with threaded pin, with locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka utwardzana 6MM


Numer artykułu
D1_MM 16
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4034.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Na wystającym gwintowanym sworzniu można zamontować specjalne uchwyty. Ten trzpień nadaje się również do automatycznego uruchamiania, np. być sterowany przez zaprogramowany siłownik pneumatyczny lub zdalnie sterowany za pomocą cięgien Bowdena.
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

D1_MM 16
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4034.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Na wystającym gwintowanym sworzniu można zamontować specjalne uchwyty. Ten trzpień nadaje się również do automatycznego uruchamiania, np. być sterowany przez zaprogramowany siłownik pneumatyczny lub zdalnie sterowany za pomocą cięgien Bowdena.

Wymiary

D 6
D1 16
D2 8
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 35
F x 30° 2.3
H 8
L1 26
L2 10
L3 12
L4 23
L 56
P 1.5
SW1 19
SW2 24

Numery artykułów

Numer artykułu 58591.000.006
EAN 4059245013890
UBB 500689873171
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0341.02206

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.