text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Indexing plungers with threaded pin, with locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka utwardzana 3MM


Numer artykułu
D1_MM 8
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4034.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Na wystającym gwintowanym sworzniu można zamontować specjalne uchwyty. Ten trzpień nadaje się również do automatycznego uruchamiania, np. być sterowany przez zaprogramowany siłownik pneumatyczny lub zdalnie sterowany za pomocą cięgien Bowdena.
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

D1_MM 8
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4034.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Na wystającym gwintowanym sworzniu można zamontować specjalne uchwyty. Ten trzpień nadaje się również do automatycznego uruchamiania, np. być sterowany przez zaprogramowany siłownik pneumatyczny lub zdalnie sterowany za pomocą cięgien Bowdena.

Wymiary

D 4
D1 8
D2 3
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1
H 4
L1 15
L2 6
L3 7
L4 13
L 32
P 1
SW1 10
SW2 13

Numery artykułów

Numer artykułu 58591.000.003
EAN 4059245013944
UBB 500689872835
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0341.02903

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.