Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Machine parts
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
Części maszyn
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające z trzpieniem gwintowanym, z nakrętką zabezpieczającą
58591
58591.000.016
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
KIPP Indexing plungers with threaded pin, with locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka utwardzana 16MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
D1_MM
6
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4305
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Info
Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4034.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Na wystającym gwintowanym sworzniu można zamontować specjalne uchwyty. Ten trzpień nadaje się również do automatycznego uruchamiania, np. być sterowany przez zaprogramowany siłownik pneumatyczny lub zdalnie sterowany za pomocą cięgien Bowdena.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
D1_MM
6
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4305
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Info
Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4034.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Na wystającym gwintowanym sworzniu można zamontować specjalne uchwyty. Ten trzpień nadaje się również do automatycznego uruchamiania, np. być sterowany przez zaprogramowany siłownik pneumatyczny lub zdalnie sterowany za pomocą cięgien Bowdena.
Wymiary
D
16
D1
6
D2
2
F1 = springiness beginning in N
4.5
F2 = springiness end in N
10
F x 30°
0.8
H
3.5
L1
12
L2
5
L3
3.5
L4
10
L
24
P
0.75
SW1
8
SW2
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58591.000.016
EAN
4059245013937
UBB
500689873585
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0341.02516