text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Indexing plungers with five lobe grip Czarny/Szary Stal 5.8/tworzywo sztuczne M20


Numer artykułu
Klasa 5.8
Kolor Czarny/Szary
D1_MM 10
Materiał Stal/tworzywo sztuczne
Info Te trzpienie ustalające chwytne NOVO umożliwiają indeksowanie i mocowanie za pomocą jednego komponentu. Szczególnie przydatny przy ustawieniach teleskopowych, które można szybko i precyzyjnie ustawić i zacisnąć.Materiał: Tworzywo termoplastyczne. Trzpień ustalający i śruba ze stali nierdzewnej. 5.8.Wersja: Uchwyt czarno-szary. Trzpień ustalający i śruba oksydowane na czarno. Trzpień ustalający hartowany i szlifowany.
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Klasa 5.8
Kolor Czarny/Szary
D1_MM 10
Materiał Stal/tworzywo sztuczne
Info Te trzpienie ustalające chwytne NOVO umożliwiają indeksowanie i mocowanie za pomocą jednego komponentu. Szczególnie przydatny przy ustawieniach teleskopowych, które można szybko i precyzyjnie ustawić i zacisnąć.Materiał: Tworzywo termoplastyczne. Trzpień ustalający i śruba ze stali nierdzewnej. 5.8.Wersja: Uchwyt czarno-szary. Trzpień ustalający i śruba oksydowane na czarno. Trzpień ustalający hartowany i szlifowany.

Wymiary

D 63
D1 10
D2 20
D3 28
D4 35.5
H 44
H2 14.5
H1 22.5
L1 10
L 24
P 1.5
SW 22

Numery artykułów

Numer artykułu 58754.200.001
EAN 4059245021772
UBB 500689812781
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0245.1410

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.