text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

KIPP Indexing plungers with extended pin, lockout type, without locknut Metryczny drobnozwojny Stal 5.8, trzpienie ustalające z tworzywa sztucznego Czarna oksydacja 5MM

  1. Kod artykułu 58662.000.005
  2. Numer EAN 4059245012107
  3. UBB 500690003750
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0630.23105

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
D 5
Klasa 5.8
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: Stal klasa 5.8. Gałka grzybkowa z czarno-szarego tworzywa termoplastycznego. Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, oksydowanie na czarno. Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

D 5
D1 M10
D2 21
F1 = springiness beginning in N 5
F2 = springiness end in N 16
F x 30° 1.3
H 8
L1 17
L2 10
L3 15
L 49.5
P 1
SW1 13