Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Machine parts
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
Części maszyn
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające, wysokie, z blokadą, bez nakrętki zabezpieczającej
58581
58581.000.006
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
KIPP Indexing plungers, high, lockout type, without locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka utwardzana, rękojeść z tworzywa 6MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
D1_MM
12
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4305
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Info
Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Typy blokujące są zalecane w przypadku zastosowań, w których sworzeń jest odłączany przez dłuższy czas i powinien być zabezpieczony przed sprężynowaniem.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
D1_MM
12
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4305
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Info
Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Typy blokujące są zalecane w przypadku zastosowań, w których sworzeń jest odłączany przez dłuższy czas i powinien być zabezpieczony przed sprężynowaniem.
Wymiary
D
6
D1
12
D2
25
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L1
20
L2
8
L3
17
L
56
P
1.5
SW1
14
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58581.000.006
EAN
4059245013357
UBB
500689867645
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0339.03206