text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Indexing plungers, high, lockout type, without locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka utwardzana, rękojeść z tworzywa 10MM


Numer artykułu
D1_MM 20
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Typy blokujące są zalecane w przypadku zastosowań, w których sworzeń jest odłączany przez dłuższy czas i powinien być zabezpieczony przed sprężynowaniem.
Pakowane po 1

Specyfikacje

D1_MM 20
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Typy blokujące są zalecane w przypadku zastosowań, w których sworzeń jest odłączany przez dłuższy czas i powinien być zabezpieczony przed sprężynowaniem.

Wymiary

D 10
D1 20
D2 33
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 34
F x 30° 2.8
H 10
L1 28
L2 12
L3 25
L 80
P 1.5
SW1 22

Numery artykułów

Numer artykułu 58581.000.010
EAN 4059245013371
UBB 500689867801
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0339.03410

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.