text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Indexing plungers, high, lockout type, without locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka nieutwardzana, rękojeść z tworzywa 8MM


Numer artykułu
D1_MM 16
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4305 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Typy blokujące są zalecane w przypadku zastosowań, w których sworzeń jest odłączany przez dłuższy czas i powinien być zabezpieczony przed sprężynowaniem.
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

D1_MM 16
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4305 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Typy blokujące są zalecane w przypadku zastosowań, w których sworzeń jest odłączany przez dłuższy czas i powinien być zabezpieczony przed sprężynowaniem.

Wymiary

D 8
D1 16
D2 33
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 35
F x 30° 2.3
H 8
L1 26
L2 10
L3 23
L 74
P 1.5
SW1 19

Numery artykułów

Numer artykułu 58585.000.008
EAN 4059245013555
UBB 500689869393
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0339.13308

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.