text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Indexing plungers, high, lockout type, without locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka nieutwardzana, rękojeść z tworzywa 5MM


Numer artykułu
D1_MM 10
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4305 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Typy blokujące są zalecane w przypadku zastosowań, w których sworzeń jest odłączany przez dłuższy czas i powinien być zabezpieczony przed sprężynowaniem.
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

D1_MM 10
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4305 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Typy blokujące są zalecane w przypadku zastosowań, w których sworzeń jest odłączany przez dłuższy czas i powinien być zabezpieczony przed sprężynowaniem.

Wymiary

D 5
D1 10
D2 21
F1 = springiness beginning in N 5
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 5
L1 17
L2 7
L3 15
L 47
P 1
SW1 13

Numery artykułów

Numer artykułu 58585.000.005
EAN 4059245013531
UBB 500689869138
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0339.13105

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.