text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Stal nierdzewna 1.4305, szpilka nieutwardzana, rękojeść z tworzywa 5MM

  1. Kod artykułu 58742.000.005
  2. Numer EAN 4059245204991
  3. UBB 500690061170
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0747.12105080

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 10 sztuk
Tylko pełne opakowanie
D 5
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Info Materiał: Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4305. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego. Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, ze stali nierdzewnej Części ze stali polerowanej. Uwaga: Ten artykuł stanowi atrakcyjną kosztowo alternatywę dla istniejących trzpieni ustalających. Nadaje się do zastosowań wymagających mniejszej precyzji. Podczas montażu należy przestrzegać maks. momentu obrotowego.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

D 5
D1 M8
D2 14
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 5
L1 17
L2 7
L3 15
L 40
SW1 8
SW2 13
Moment obrotowy dokręcania w Nm (maks.) 7