text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Stal nierdzewna 1.4305, szpilka nieutwardzana, rękojeść z tworzywa 3MM

  1. Kod artykułu 58572.000.003
  2. Numer EAN 4059245011001
  3. UBB 500689862778
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0338.12903

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 3 sztuk
Tylko pełne opakowanie
D 3
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4305. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego. Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany. Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

D 3
D1 M6
D2 14
F1 = springiness beginning in N 4.5
F2 = springiness end in N 10
F x 30° 0.8
H 3.5
L1 12
L2 5
L3 10
L 31.5
P 0.75
SW1 8
SW2 10