text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

KIPP Indexing plungers, lockout type, without locknut Stal nierdzewna 1.4305, szpilka utwardzana, rękojeść z tworzywa 10MM

  1. Kod artykułu 58569.000.010
  2. Numer EAN 4059245010387
  3. UBB 500689860871
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0338.03410

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
D 10
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4034. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego. Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany. Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Typy blokujące są zalecane w przypadku zastosowań, w których trzpień ruchomy pozostaje odłączony przez dłuższy czas, a sworzeń powinien być chroniony przed sprężynowaniem.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

D 10
D1 M20
D2 33
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 34
F x 30° 2.8
H 10
L1 28
L2 12
L3 25
L 74
P 1.5
SW1 22