text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

KIPP Indexing plungers, lockout type, with locknut Stal, szpilka hartowana, rękojeść z tworzywa sztucznego Czarna oksydacja 4MM

  1. Kod artykułu 58566.000.004
  2. Numer EAN 4059245012367
  3. UBB 500689858081
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0338.4004

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
D 4
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny
Info Materiał: Stal klasa 5.8. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego. Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, oksydowanie na czarno. Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Typy blokujące są zalecane w przypadku zastosowań, w których trzpień ruchomy pozostaje odłączony przez dłuższy czas, a sworzeń powinien być chroniony przed sprężynowaniem.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

D 4
D1 M8
D2 18
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1
H 4
L1 15
L2 6
L3 13
L 38.5
P 1
SW1 10
SW2 13