text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Traffic red Stal nierdzewna 1.4305/tworzywo sztuczne M6X40X25


Numer artykułu
Kolor Traffic red
D1_MM 13
Materiał Stal nierdzewna/tworzywo sztuczne
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Info Dla wielu osób dźwignia zaciskowa Novo Grip stanowi podstawę bezpiecznego i wygodnego chwytania. Ta dźwignia zapewnia przyszłościowe i wydajne rozwiązanie prawie każdego problemu wiązanego z obsługą i zaciskaniem.Materiał: Uchwyt tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym z wieńcem zębatym ze stopu cynku. Części stalowe stal nierdzewna 1.4305.Wersja: Części ze stali polerowanej.
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Traffic red
D1_MM 13
Materiał Stal nierdzewna/tworzywo sztuczne
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Info Dla wielu osób dźwignia zaciskowa Novo Grip stanowi podstawę bezpiecznego i wygodnego chwytania. Ta dźwignia zapewnia przyszłościowe i wydajne rozwiązanie prawie każdego problemu wiązanego z obsługą i zaciskaniem.Materiał: Uchwyt tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym z wieńcem zębatym ze stopu cynku. Części stalowe stal nierdzewna 1.4305.Wersja: Części ze stali polerowanej.

Wymiary

A 40
A1 47
B 7.5
D 10
D1 13
D2 14.5
H 24.5
H2 15
H3 30
H4 33.5
H1 4
Liczba zębów 16
L 25
X 6

Numery artykułów

Numer artykułu 58110.060.025
EAN 4059245110759
UBB 500689769221
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0270.10684X25

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.