text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w sekcji Wiadomości znajduje się ważny komunikat o zmianie kosztów transportu od 01.11.2021. Prosimy o zapoznanie się z nim.

KIPP Clamping levers flat, external thread Czarny Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal 5.8 Powlekane tworzywem/czarna oksydacja M10X80X20

  1. Kod artykułu 58123.101.020
  2. Numer EAN 4059245087211
  3. UBB 500689951464
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0737.3101X20

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
A 80
L 20
X M10
Klasa 5.8
Kolor Czarny
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8. Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Części stalowe oksydowanie na czarno.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 80
A1 91
B 11.7
D 16
D1 21.2
D2 22
H 37
H2 23.8
H3 38
H4 42
H1 10
Liczba zębów 22
X M10