text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

KIPP Clamping levers flat, external thread Czarny Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal 5.8 Powlekane tworzywem/czarna oksydacja M10X65X40

  1. Kod artykułu 58123.100.040
  2. Numer EAN 4059245086856
  3. UBB 500689950888
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0737.2101X40

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
A 65
L 40
X M10
Klasa 5.8
Kolor Czarny
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8. Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Części stalowe oksydowanie na czarno.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 65
A1 74.5
B 10.1
D 13.5
D1 18.5
D2 19.1
H 28.5
H2 17.8
H3 29.2
H4 32.2
H1 6.5
Liczba zębów 20
X M10