text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Clamping levers ergonomic, external thread Czarny Stal nierdzewna 1.4305/tworzywo sztuczne M10X30


Numer artykułu
Kolor Czarny
D1_MM 30.5
Materiał Stal nierdzewna/tworzywo sztuczne
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt: Twardy komponent wzmocnione tworzywo sztuczne, koło zębate odlew ze stopu cynku. Miękkie komponenty termoplastyczny elastomer. Części stalowe: stal nierdzewna, 1.4305.Wersja: Części ze stali polerowanej.Uwaga: Kombinacja kolorystyczna grafitowo-czarnego RAL 9011 (twarde komponenty) oraz czarno-szarego RAL 7021 (miękkie komponenty) w wersji standardowej. Miękkie komponenty zapewniają nieślizgający się chwyt części roboczej. Zamknięta konstrukcja zapewnia wystarczającą ochronę przed brudem. Konstrukcja została opracowana specjalnie z myślą o ergonomicznym chwytaniu. Przycisk ułatwia demontaż i korzystanie z uchwytu.
Pakowane po 4
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Czarny
D1_MM 30.5
Materiał Stal nierdzewna/tworzywo sztuczne
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt: Twardy komponent wzmocnione tworzywo sztuczne, koło zębate odlew ze stopu cynku. Miękkie komponenty termoplastyczny elastomer. Części stalowe: stal nierdzewna, 1.4305.Wersja: Części ze stali polerowanej.Uwaga: Kombinacja kolorystyczna grafitowo-czarnego RAL 9011 (twarde komponenty) oraz czarno-szarego RAL 7021 (miękkie komponenty) w wersji standardowej. Miękkie komponenty zapewniają nieślizgający się chwyt części roboczej. Zamknięta konstrukcja zapewnia wystarczającą ochronę przed brudem. Konstrukcja została opracowana specjalnie z myślą o ergonomicznym chwytaniu. Przycisk ułatwia demontaż i korzystanie z uchwytu.

Wymiary

A 88.5
A1 99.5
B 20
D 16
D1 30.5
H 55.6
H2 37.3
H3 76.5
H4 81
H1 10
Liczba zębów 22
L 30
X 10

Numery artykułów

Numer artykułu 58142.100.030
EAN 4059245206933
UBB 500689999323
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0982.3101X30

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.