text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

KIPP Clamping levers 2K, internal thread Czarny/Srebrny Stal nierdzewna 1.4305/tworzywo sztuczne M8X64,9

  1. Kod artykułu 58073.080.064
  2. Numer EAN 4059245103379
  3. UBB 500689660222
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0126.20801

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
A 64,9
X M8
Kolor Czarny/Srebrny
Materiał Stal nierdzewna/tworzywo sztuczne
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt: komponent z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z kołem zębatym z odlewu cynkowego. Miękki komponent: Thermoflex na bazie SEBS. Części stalowe: stal nierdzewna, 1.4305. Wersja: Części ze stali polerowanej. Uwaga: Twarde i miękkie elementy dostarczane są w standardzie w kolorze czarno-szarym RAL 7021.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 64,9
A1 74.4
B 17.6
D 13.5
D1 17.5
D2 19
H 28.5
H2 12.5
H3 41.2
H4 45.2
H1 6.5
Liczba zębów 20
T 12
X M8