text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

KIPP Clamping levers 2K, external thread Stal 5.8/tworzywo sztuczne Czarna oksydacja M6X40,1X50

  1. Kod artykułu 58072.060.050
  2. Numer EAN 4059245113880
  3. UBB 500689654795
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0125.10601X50

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 10 sztuk
Tylko pełne opakowanie
A 40,1
L 50
X M6
Klasa 5.8
Materiał Stal/tworzywo sztuczne
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt: Twarde tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym z wieńcem zębatym ze stopu cynku. Miękki komponent Thermoflex na bazie SEBS. Części stalowe: klasa 5.8. Wersja: Części stalowe oksydowanie na czarno. Uwaga: Twarde i miękkie elementy dostarczane są w standardzie w kolorze czarno-szarym RAL 7021.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 40,1
A1 48.1
B 10.1
D 10
D1 15
D2 16
H 24.5
H2 10
H3 30
H4 33.5
H1 4
Liczba zębów 16
X M6