text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Srebrny metalik Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal 5.8 Powlekane tworzywem/czarna oksydacja M5X13X35


Numer artykułu
Klasa 5.8
Kolor Srebrny metalik
D1_MM 13
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8.Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Stal oksydowana na czarno.
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Klasa 5.8
Kolor Srebrny metalik
D1_MM 13
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8.Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Stal oksydowana na czarno.

Wymiary

A 39
A1 46
D 10
D1 13
D2 14
D3 10.5
H 24.5
H2 15
H3 32.5
H4 35.5
H1 4
Liczba zębów 16
L 35
X 5

Numery artykułów

Numer artykułu 58029.050.035
EAN 4059245078059
UBB 500689482445
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0116.1053X35

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.