text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

KIPP Clamping levers 20 degrees, internal thread Czarny Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal 5.8 Powlekane tworzywem/czarna oksydacja M10X14

  1. Kod artykułu 58026.100.014
  2. Numer EAN 4059245077595
  3. UBB 500689468915
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0116.3101

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
T 14
X M10
Klasa 5.8
Kolor Czarny
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8. Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego, części stalowe oksydowanie na czarno.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 79
A1 90
D 16
D1 21
D2 22
D3 17
H 37
H2 23
H3 57.5
H4 61.5
H1 10
Liczba zębów 22
T 14
X M10