text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Srebrny metalik Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal nierdzewna 1.4305 Powlekane tworzywem M10X18X30

  1. Kod artykułu 58033.100.030
  2. Numer EAN 4059245080779
  3. UBB 500689504065
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0117.2103X30

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 4 sztuk
Tylko pełne opakowanie
D1 18
L 30
X M10
Kolor Srebrny metalik
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe stal nierdzewna 1.4305. Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Stal nierdzewna polerowana.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 64
A1 73
D 13.5
D1 18
D2 18.5
D3 15.5
H 28.5
H2 16.5
H3 45.5
H4 49.5
H1 6.5
Liczba zębów 20
X M10