text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Srebrny metalik Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal 5.8 Powlekane tworzywem/czarna oksydacja M8X18X40

  1. Kod artykułu 58029.080.040
  2. Numer EAN 4059245078622
  3. UBB 500689485257
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0116.2083X40

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
D1 18
L 40
X M8
Klasa 5.8
Kolor Srebrny metalik
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8. Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Stal oksydowana na czarno.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 64
A1 73
D 13.5
D1 18
D2 18.5
D3 15.5
H 28.5
H2 16.5
H3 45.5
H4 49.5
H1 6.5
Liczba zębów 20
X M8