text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

KIPP Clamping levers, external thread with cap Czarny Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal 5.8 Powlekane tworzywem/czarna oksydacja M8X80X40

  1. Kod artykułu 58050.081.040
  2. Numer EAN 4059245095292
  3. UBB 500689590353
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artykuł producenta nr K0122.93081X40

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
A 80
L 40
X M8
Klasa 5.8
Kolor Czarny
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8. Osłonka stal nierdzewna 1.4305. Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Części stalowe oksydowanie na czarno. Osłonka stal nierdzewna, polerowany.
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 80
A1 91
B 11
D 16
D1 21
D2 22
H 41.5
H2 24
H3 54.5
H4 58.5
H1 10
Liczba zębów 22
X M8